Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Sockelgehäuse 6 B, 1 Abgan g, M20, Verriegelbar 19 30 00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-124511
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19300062255
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
Harting Sockelgehäuse 6 B, 1 Abgan g, M20, Verriegelbar 19 30 006 2255 Form rechteckig, Ausführung des Gehäuses Sockelgehäuse, Anordnung der Kabelzuführung seitlich, Mit Klappdeckel, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Art der Verriegelung Längsbügel, Schutzart (IP), montiert IP65,
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Mit Klappdeckel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Art der Verriegelung:
Längsbügel
EMV-Ausführung:
Nein
Korrosionsbeständig:
Nein
UV-beständig:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Aufbaugehäuse, Gehäuseunterteil, Industriesteckverbindergehäuse, Schraubgehäuse, Steckverbinder-Gehäuse
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 16,91*
€ 22,58*
1 Tag
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,9715*
€ 22,6815*
Lager 5382
45
€ 5,80*
ab € 18,30*
€ 24,23*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,31538*
€ 24,23538*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,50*
€ 24,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 006 2772
ab € 15,77*
Zubehör
Harting
09320103001
ab € 9,51*
Zubehör
Harting
09330062672
ab € 15,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.