Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han EE Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 10-polig 16A Stecker, Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8486887
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09320103001
EAN/GTIN:
     5059039153800
Suchbegriffe:
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
Nennstrom = 16A
Gender = Stecker
Serie = Han EE
Typ = Steckverbindereinsatz
Anschlussart = Crimp
Betriebsspannung = 500 V
Anzahl der Kontakte = 10
Seriennummer = 932

Han EE-Modul ohne Kontakte. Das Han-Modular-System von Harting ist eine vielseitige, robuste Steckverbinderlösung. Der modulare Stecker der Serie Han EE bietet einen innovativen Han-Quick-Lock-Anschluss für schnelle Feldmontage ohne Spezialwerkzeug. Für einen zuverlässigen modularen Anschluss mit verkürzter Verdrahtungszeit sind die modularen Stecker der Serie Han EE ideal. Eigenschaften und Vorteile:. Quick-Lock-Anschluss für verkürzte Verdrahtungszeit Kontakte sind separat erhältlich
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Gender:
Stecker
Serie:
Han EE
Typ:
Steckverbindereinsatz
Anschlussart:
Crimp
Betriebsspannung:
500 V
Anzahl der Kontakte:
10
Seriennummer:
932
Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder harting, crimpstecker, crimpstecker harting, 8486887, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09320103001, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,59*
€ 13,11*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,5408*
€ 13,1208*
1 Tag
15
€ 6,40*
ab € 10,19218*
€ 13,99218*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 10,26*
€ 14,06*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,71*
€ 21,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 000 6102
ab € 0,1369*
Zubehör
Harting
09 33 000 6104
ab € 0,1369*
Zubehör
Harting
09 33 000 6105
ab € 0,1278*
Zubehör
Harting
09 99 000 0319
ab € 14,01*
Zubehör
Harting
09160009903
ab € 0,2591*
Zubehör
Harting
09330009990
ab € 4,731*
Zubehör
Harting
09330009912
ab € 0,80*
Zubehör
Harting
09330009910
ab € 1,721*
Zubehör
Harting
09300061701
ab € 15,61905*
Zubehör
Harting
09330006127
ab € 44,34*
Zubehör
Harting
09330006121
ab € 21,77*
Zubehör
Harting
09330006114
ab € 23,02*
Zubehör
Harting
09330006107
ab € 23,85*
Zubehör
Harting
09330009991
ab € 5,34*
Zubehör
Ilme
COBTSF
ab € 0,1202*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.