| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-123826 Herst.-Nr.: PIK 40/ 40 S EAN/GTIN: 4050366016579 |
| |
|
| | |
| Pflitsch Minikanal-Körper+Deckel L=2m verz./blank PIK 40/40 S Höhe 40mm, Breite 40mm, Werkstoff Stahl, Ausführung Deckel lose, Weitere Informationen: | | Höhe: | 40 mm | Breite: | 40 mm | Werkstoff: | Stahl | EF009212: | lose | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Minikanal, minikanal pflitsch, minikanal, kabelkanal 2m, Aufputzkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Kanal, LF-Kanal, LS-Kanal, Leitungskanal |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 30,13* | € 40,25* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 30,24449* | € 40,37449* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 30,54* | € 41,07* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 45,9232* | € 59,8832* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 51,41* | € 66,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|