Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Indus.Sector SMB Einsatz Alpha 400 125mm M. N/PE 8GK4002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-120793
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GK40028KK12
EAN/GTIN:
     4001869260723
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Siemens Indus.Sector SMB Einsatz Alpha 400 125mm M.

N/PE 8GK4002-8KK12 Höhe 1350mm, Breite 250mm, Anzahl der DIN-Schienen 9, Art der Abdeckung mit Ausschnitt, Mit Abdeckung, Schnellmontagebausätze (SMB) sind bereits vormontierte schrank­hohe Systemkomponenten für die gebräuchlichsten Anwendungs­fälle.

Diese beinhalten bereits die Längsholme und können durch die zeitsparende Schnellarretierungstechnik in die Leerschränke der entsprechenden Bauhöhe eingeschnappt werden

Weitere Informationen:
Höhe:
1350 mm
Breite:
250 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
9
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Montageplatte:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Längsholm, Schnellbaumontagebausatz, Verteilerfeld, siemens verteilerfeld, verteilerfeld, AP-Verteiler, Anbaufeld, Aufputz-Haubenverteiler, Aufputzverteiler, Automateneinbaueinheit, Einbau-Verteiler, Einbaugerät, Einbaugerätefeld, Haubenverteiler, Isolierstoffgehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 144,82*
€ 174,99*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 158,01*
€ 189,63*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 157,87*
€ 189,64*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 161,15*
€ 192,83*
Frei Haus
ab € 169,60*
€ 202,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,63*
€ 225,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,08*
€ 219,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,77*
€ 210,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,61*
€ 204,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,01*
€ 188,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8GK11027KK42
ab € 399,47*
Zubehör
Siemens
8GK11027KK52
ab € 496,51*
Zubehör
Siemens
8GK11027KK12
ab € 188,79*
Zubehör
Siemens
8GK11027KK22
ab € 247,43*
Zubehör
Siemens
8GK11027KK32
ab € 341,68*
Zubehör
Siemens
8GK11127KK42
ab € 503,38*
Zubehör
Siemens
8GK11127KK52
ab € 650,50*
Zubehör
Siemens
8GK11127KK12
ab € 245,50*
Zubehör
Siemens
8GK11127KK22
ab € 313,83*
Zubehör
Siemens
8GK11127KK32
ab € 435,13*
Zubehör
Siemens
8GK11227KA42
ab € 467,04*
Zubehör
Siemens
8GK11227KA52
ab € 572,69*
Zubehör
Siemens
8GK11227KA12
ab € 222,22*
Zubehör
Siemens
8GK11227KA22
ab € 289,50*
Zubehör
Siemens
8GK11227KA32
ab € 396,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.