Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA 400 DIN, Schnellmontagebausatz für Installationseinbaugeräte, 8GK40028KK12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALPHA 400 DIN, Schnellmontagebausatz für Installationseinbaugeräte, 8GK40028KK12
ALPHA 400 DIN, Schnellmontagebausatz für Installationseinbaugeräte, 8GK40028KK12
Artikel-Nr.:
     4502-81P8309
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GK4002-8KK12
EAN/GTIN:
     4001869260723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Klingeltrafo
Klingeltransformator
ALPHA 400 DIN, Schnellmontage Bausatz für Installation Einbaugeräte mit Reihenabstand 125mm mit N/PE-Schiene, mit Längsholme, H=1350 B=250. Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A. Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Dies erleichtert die Planung und Montage. Die Bestückung erfolgt individuell und projektspezifisch. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bausatz
Bauform:
gerade
Breite:
250 mm
Höhe:
1350 mm
Tiefe:
210 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 146,04*
€ 174,55*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 159,01*
€ 189,00*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 159,26*
€ 189,01*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 160,74*
€ 192,14*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 169,34*
€ 201,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,14*
€ 239,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,59*
€ 237,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,58*
€ 227,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,06*
€ 221,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,34*
€ 201,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8GK11027KK42
ab € 402,22*
Zubehör
Siemens
8GK11027KK52
ab € 493,95*
Zubehör
Siemens
8GK11027KK12
ab € 187,89*
Zubehör
Siemens
8GK11027KK22
ab € 248,10*
Zubehör
Siemens
8GK11027KK32
ab € 342,06*
Zubehör
Siemens
8GK11127KK42
ab € 505,04*
Zubehör
Siemens
8GK11127KK52
ab € 646,57*
Zubehör
Siemens
8GK11127KK12
ab € 245,55*
Zubehör
Siemens
8GK11127KK22
ab € 314,04*
Zubehör
Siemens
8GK11127KK32
ab € 433,85*
Zubehör
Siemens
8GK11227KA42
ab € 467,41*
Zubehör
Siemens
8GK11227KA52
ab € 572,25*
Zubehör
Siemens
8GK11227KA12
ab € 220,75*
Zubehör
Siemens
8GK11227KA22
ab € 291,60*
Zubehör
Siemens
8GK11227KA32
ab € 395,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.