| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-115561 Herst.-Nr.: 550660 EAN/GTIN: 3479775506609 |
| |
|
| | |
| Erico Kupferschiene massiv PCB 80x5x4000 Ausführung flach, Länge 4000mm, Breite 80mm, Höhe 5mm, Weitere Informationen: | | Ausführung: | flach | Verzinnt: | Nein | Länge: | 4000 mm | Breite: | 80 mm | Höhe: | 5 mm | Flexibel: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sammelschienen, Cu-Sammelschiene, Cu-Schiene, Kupfer-Sammelschiene, Leiterschiene, Sammelschiene, Schaltanlagen-Stromschiene, Schiene, Stromschiene |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.029,58* | € 4.240,16* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 4.310,49* | € 4.520,98* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7.434,25* | € 7.676,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 402,958* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|