Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Zubehör Gegenmutter m.Krallen SKINDICHT SM-PE Pg16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-114867
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52103240
EAN/GTIN:
     4044773330335
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
lappkabel gegenmutter m16
Lapp Zubehör Gegenmutter m.Krallen SKINDICHT SM-PE Pg16 Gewindeart PG, Gewindenenngröße metrisch/PG 16, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberfläche vernickelt, Halogenfrei, Farbe natur, Form sechseckig, Gegenmuttern mit Schneidkanten zum Durchschneiden der isolierenden Schicht beim Anziehen, für Verschraubungen im EMV-Bereich
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenenngröße metrisch/PG:
16
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberfläche:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Farbe:
natur
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: sicherungsmutter (ohne norm), gegenmutter m16, 6-kant-Mutter, MS-6kant-Mutter, Messinggegenmutter, Messingmutter, Metallgegenmutter, Mutter, PG-Gegenmutter, PG-Mutter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,5564*
€ 1,8964*
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,64652*
€ 1,99652*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,6916*
€ 2,0416*
Lager 5382
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,76*
€ 2,12*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,14*
€ 2,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 212,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53112240
ab € 4,02372*
Zubehör
Lapp Kabel
52015810
ab € 1,68115*
Zubehör
Lapp Kabel
61791273
ab € 186,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.