Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Steckbrücke FBST 6-PLC GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-113507
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2966825
EAN/GTIN:
     4017918130640
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke 2pol phönix contact
klemmen querverbinder
Phoenix Contact Steckbrücke FBST 6-PLC GY Ausführung Querverbinder, Anzahl der gebrückten Klemmen 2, Bemessungsstrom In 6A, Bemessungsspannung 250V, Montageart steckbar, Rastermaß 6mm, Farbe grau,
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
Nein
Bemessungsstrom In:
6 A
Bemessungsspannung:
250 V
Isoliert:
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
grau
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact steckbrücke, Brücker, Brückungskamm, Querbrücker, Querverbinder, Querverbindung, Reihenklemmen-Querverbinder, Verbindungssatz, Verbindungssteg
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4882*
€ 0,6682*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,4919*
€ 0,6719*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,49656*
€ 0,67656*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,497*
€ 0,677*
Lager 5382
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,54*
€ 0,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 36,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Ähnlich
Phoenix Contact
2966812
ab € 0,4882*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.