Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Kunststoff-Stangenrohr starr FPKu-EM-F-UV 16 ws


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-111328
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     22520116
EAN/GTIN:
     4013960312348
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

Fränkische Kunststoff-Stangenrohr starr FPKu-EM-F-UV 16 ws Werkstoff PVC, UV-stabilisiert, Ausführung flammwidrig, Biegeverhalten starr, Mit Muffe, Druckfestigkeitsklasse mittel (Klasse 3), Schlagfestigkeit mittel (Klasse 3), Unterputz, Aufputz, Auf Holz, Hohlwand, Betoninstallation, Maschinen und Anlageninstallation, Unterflurinstallation (Estrich), Installation im Freien, Innendurchmesser 13,4mm, Außendurchmesser 16mm, Betriebstemperatur -25 ...

60°C, Farbe weiß, Mittleres Kunststoffstangenrohr für Installation im Freien und Industrieanlagen, nicht flammenausbreitend, mit einseitig angeformter Muffe, UV-stabilisiert, bis 10 Jahre UV-stabil, hohe Korrisionsbestaendigkeit gegen Säuren und Laugen, DIN EN 61386-21, Klassifizierung: 33411

Weitere Informationen:
Werkstoff:
PVC, UV-stabilisiert
Halogenfrei:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Ja
Biegeverhalten:
starr
Mit Muffe:
Ja
Druckfestigkeitsklasse:
mittel (Klasse 3)
Schlagfestigkeit:
mittel (Klasse 3)
Unterputz:
Ja
Aufputz:
Ja
Auf Holz:
Ja
Hohlwand:
Ja
Betoninstallation:
Ja
Maschinen und Anlageninstallation:
Ja
Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Installation im Freien:
Ja
Erdreich:
Nein
Innendurchmesser:
13.4 mm
Außendurchmesser:
16 mm
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kunststoff Panzerrohr, Kunststoffpanzerrohr, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, PVC-Rohr, PVC-U Rohr, Panzerrohr, Steckmuffe, kabelschutzrohr pvc fränkische, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, 33411, Aufputz, Cupa-Rohr, Installationsrohr, Isolierrohr, Isolierstoffrohr, Kunststoff-Isolierrohr, Kunststoff-Panzerrohr
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
70
€ 7,90*
ab € 1,54136*
€ 1,96136*
18 Tage
nicht lagernd
70
€ 69,00*
ab € 1,57*
€ 2,00*
25 Tage
unbekannt
70
€ 5,50*
ab € 1,598*
€ 2,038*
2
€ 5,46*
ab € 1,395*
€ 2,165*
Lager 5382
161
2
€ 5,80*
ab € 12,00*
€ 16,67*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 16,67*
€ 19,84
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,95*
€ 17,79
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,19*
€ 16,89
pro Meter
ab 50 Meter
€ 13,67*
€ 16,27
pro Meter
ab 100 Meter
€ 13,33*
€ 15,86
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 12,00*
€ 14,28
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 12,00* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 33,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
25996016
ab € 18,89*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
22552016
ab € 45,8425*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.