| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-101870 Herst.-Nr.: 22552016 EAN/GTIN: 4013960312423 |
| |
|
| | |
| Verwendet wird diese Steckmuffe zur Verbindung des Kunststoff-Stangenrohres FPKu-ES-F-UV weiß und bei Aufputzinstallationen im Freien.- zur Verbindung des Kunststoff-Stangenrohres FPKu-ES-F-UV und bei Aufputzinstallationen im Freien - hergestellt aus modifiziertem PVC - nicht flammenausbreitend - UV-stabilisiert, bis 10 Jahre UV-stabil - VDE 0605 DIN EN 61386-21 - Ø 16 mm - Farbe weiß Weitere Informationen: | | Ø: | 16 mm | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: steckmuffe pe, Installationsrohr-Muffe, Kunststoff-Steckmuffe, Kunststoffsteckmuffe, Rohrmuffe, SMSKu-ES-UV |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 55,00* | € 55,00* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 45,91* | € 58,85* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,8825* | € 58,9625* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,84* | € 59,99* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 61,54* | € 78,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,4616* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|