Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Tülle HV 1304-PVC-BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-108741
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     633-03040
EAN/GTIN:
     4031026186467
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
HellermannTyton Tülle HV 1304-PVC-BK Für Kabeldurchmesser 8 ...

9mm, Bohrungsdurchmesser 11mm, Für Wandstärke 6 ...

-6mm, Ausführung geschlossen, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte PVC, Farbe schwarz, Die Durchführungstüllen bieten guten Schutz gegen mechanische Belastungen bei Kabeldurchführungen.

Material: Weich-PVC, cadmiumfrei, Betriebstemperatur: -30 °C bis +60 °C, selbstverlöschend nach UL 94 V2

Weitere Informationen:
Für Kabeldurchmesser:
8 mm | 9 mm
Bohrungsdurchmesser:
11 mm
Für Langloch:
Nein
Für Wandstärke:
6 mm | -6 mm
Zugentlastung:
Nein
Ausführung:
geschlossen
Winkelausführung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Knickschutz (Netzwerktechnik), Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, knickschutztülle hellermann, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle schwarz, Isolationsschutztülle, Kabeldurchführungstülle, Kabelschutz, Kabeltülle, Leitungsmanschette, Leitungsschutz, Schutztülle, Tülle
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,09371*
€ 0,11481*
21 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,09376*
€ 0,11486*
19 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,099*
€ 0,1208*
19 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1034*
€ 0,1254*
Lager 5382
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,112*
€ 0,135*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,135*
€ 0,161
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 135,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.