Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Vertr Flachkabelverschraubung f.Fl.Kabel 8,5-10,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-10796
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2013020
EAN/GTIN:
     4012195516019
Suchbegriffe:
Flachkabel
Kabelverschraubung
kabelverschraubung polyamid m32x1.5
flachkabel
OBO Bettermann Vertr Flachkabelverschraubung f.Fl.Kabel 8,5-10,5 106 FL M32 10 31 Gewindeart metrisch, Gewindenenngröße metrisch/PG 32, Werkstoff Kunststoff, Oberfläche unbehandelt, Halogenfrei, Schutzart (IP) IP31, Farbe dunkelgrau, Ausführung gerade, Flachkabelverschraubung, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -40 ...

90°C, Flachkabeleinführung in Würgenippelbauart, mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 432, Schutzart IP31, mit vormontiertem Stutzendichtring 107/F.

Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG:
32
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schutzart (IP):
IP31
Schlagfest:
Nein
Farbe:
dunkelgrau
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Ja
Zugentlastung:
Nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-40 °C | 90 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: obo flachkabel, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Flachkabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Verschraubung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 2,95*
€ 5,02*
15
€ 5,46*
ab € 4,404*
€ 5,724*
25 Tage
unbekannt
15
€ 6,99*
ab € 4,4003*
€ 5,7303*
Lager 5382
nicht lagernd
15
€ 5,80*
ab € 4,84*
€ 6,18*
17 Tage
unbekannt
15
€ 6,50*
ab € 4,8113*
€ 6,2013*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 92,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.