Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; M32; 1,5; Anwendung: für Flachbandleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachkabelverschraubung M32 Polyethylen steingrau RAL 7030
Flachkabelverschraubung M32 Polyethylen steingrau RAL 7030
Flachkabelverschraubung M32 Polyethylen steingrau RAL 7030
Artikel-Nr.:
     2805-OBO-2013020
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     106 FL M32 10 31
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabel
Kabelverschraubung
kabelverschraubung polyamid m32x1.5
flachkabel
Hersteller: OBO BETTERMANN
Stopfbuchsengewinde: M32
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Anwendung der Kabelzubehörteile: für Flachbandleitung
Gewinde-Art: metrisch
Gewindesteigung: 1,5
Weitere Suchbegriffe: obo flachkabel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,95*
€ 5,02*
15
€ 5,46*
ab € 4,404*
€ 5,724*
24 Tage
unbekannt
15
€ 6,99*
ab € 4,4003*
€ 5,7303*
25 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,80*
ab € 4,64*
€ 5,98*
16 Tage
unbekannt
15
€ 6,50*
ab € 4,8113*
€ 6,2013*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.