Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Moeller) Einzelgehäuse m. glatten Seiten CI44X-125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-10715
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     031765
EAN/GTIN:
     4015080317654
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Eaton (Moeller) Einzelgehäuse m.

glatten Seiten CI44X-125 Höhe 375mm, Breite 375mm, Tiefe 125mm, Einbautiefe 125mm, RAL-Nummer 7032, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Oberfläche sonstige, Geeignet für Blitzschutz, Schutzart (IP) IP65, Art des Deckels transparent, Einzel-Leergehäuse, Material Polycarbonat, schlagfest, Schutzart IP65, optional abschließbar mit DVZ...-CI, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, Seitenwände glatt, ohne Vorprägungen, Befestigungslaschen für Wandbefestigung, plombierbare Deckelverschlüsse, RAL 7032, kieselgrau (Unterkasten), durchsichtig, farblos (Deckel), Einbautiefe bei Montageplatte=125mm, Ausführung Deckel: durchsichtig, Ausführung Unterteil: glatt

Weitere Informationen:
Höhe:
375 mm
Breite:
375 mm
Tiefe:
125 mm
Einbautiefe:
125 mm
RAL-Nummer:
7032
Anbaumöglichkeit:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Oberfläche:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, eaton leergehäuse ip65, leergehäuse ip65, eaton leergehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Industriegehäuse, Isoliergehäuse, Isolierstoffgehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 119,19*
€ 140,68*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 120,79*
€ 143,77*
Frei Haus
ab € 127,61*
€ 150,55*
Frei Haus
ab € 132,50*
€ 156,87*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 147,46*
€ 173,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,08*
€ 205,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,78*
€ 204,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,63*
€ 195,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,39*
€ 192,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,46*
€ 175,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
027399
ab € 47,51*
Zubehör
Eaton
055869
ab € 11,86*
Zubehör
Eaton
184465
ab € 5,67*
Zubehör
Eaton
046382
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
193449
ab € 4,94*
Zubehör
Eaton
193440
ab € 13,71*
Zubehör
Eaton
193446
ab € 16,64*
Zubehör
Eaton
090827
ab € 22,45*
Zubehör
Eaton
062984
ab € 11,07*
Zubehör
Eaton
065357
ab € 10,66*
Zubehör
Eaton
067730
ab € 17,00*
Zubehör
Eaton
065366
ab € 14,74*
Zubehör
Eaton
002066
ab € 66,44*
Zubehör
Eaton
001923
ab € 3,22*
Zubehör
Eaton
001924
ab € 3,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.