Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Indus.Sector Trafo 1-Ph. 0,1/0,31pri=400V 4AM3442-5AC00-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-106919
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM34425AC000EA0
EAN/GTIN:
     4001869984964
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Siemens Indus.Sector Trafo 1-Ph.

0,1/0,31pri=400V 4AM3442-5AC00-0EA0 Primärspannung 1 420 ...

420V, Primärspannung 2 400 ...

400V, Primärspannung 3 380 ...

380V, Primärspannung 5 0V, Primärspannung 6 0V, Primärspannung 7 0V, Primärspannung 8 0V, Primärspannung 9 0V, Primärspannung 10 0V, Sekundärspannung 4 0V, Sekundärspannung 5 0V, Sekundärspannung 6 0V, Sekundärspannung 7 0V, Sekundärspannung 8 0V, Sekundärspannung 9 0V, Sekundärspannung 10 0V, Bemessungsscheinleistung 100VA, Isolierstoff-Klasse gemäß IEC 85 H, Relative Kurzschlussspannung uk 8,52%, Breite 86mm, Höhe 98mm, Tiefe 102mm, Schutzart (IP) IP00, Transformator SITAS, Phasen: 1, PN/PN (S6) (kVA): 0,1/0,31, Upri (V): 400 +/-5%, Usec (V): 8,0, Isec (A): 12,5, F (Hz): 50...60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: Ii0/0, tA/ISO-Kl.: 40/H, IP00, Anschluss: Schraub -/Flachsteckanschluss, Montage: Schrauben/Hutschiene, EN61558-2-2,-2-6 >Steuertransformator< >Sicherheitstransformator<

Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
420 V
Primärspannung 2:
400 V
Primärspannung 3:
380 V
Primärspannung 5:
0 V
Primärspannung 6:
0 V
Primärspannung 7:
0 V
Primärspannung 8:
0 V
Primärspannung 9:
0 V
Primärspannung 10:
0 V
Sekundärspannung 4:
0 V
Sekundärspannung 5:
0 V
Sekundärspannung 6:
0 V
Sekundärspannung 7:
0 V
Sekundärspannung 8:
0 V
Sekundärspannung 9:
0 V
Sekundärspannung 10:
0 V
Bemessungsscheinleistung:
100 VA
Isolierstoff-Klasse gemäß IEC 85:
H
Kurzschlussfest:
Nein
Relative Kurzschlussspannung uk:
8.52 %
Breite:
86 mm
Höhe:
98 mm
Tiefe:
102 mm
Schutzart (IP):
IP00
Ringkern:
Nein
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, siemens sicherheitstrafo 100va, einphasentrafo siemens, einphasentrafo, 1-Phasen-Steuertrafo, Einphasen-Steuertrafo, Einphasen-Trocken-Transformator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 86,30*
€ 109,88*
€ 5,46*
ab € 89,84*
€ 113,44*
Frei Haus
ab € 94,44*
€ 119,27*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 111,82*
€ 140,38*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,38*
€ 167,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,88*
€ 166,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,86*
€ 152,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,45*
€ 146,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,82*
€ 133,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.