Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trafo 1-Ph. 0,1/0,31pri=400V 4AM3442-5AC00-0EA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trafo 1-Ph. 0,1/0,31pri=400V 4AM3442-5AC00-0EA0
Trafo 1-Ph. 0,1/0,31pri=400V 4AM3442-5AC00-0EA0
Artikel-Nr.:
     3517A-55226343
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM34425AC000EA0
EAN/GTIN:
     4001869984964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo

Trafo 1-Ph. 0,1/0,31pri=400V 4AM3442-5AC00-0EA0

Transformator SITAS, Phasen: 1, PN/PN (S6) (kVA): 0,1/0,31, Upri (V): 400 +/-5%, Usec (V): 8,0, Isec (A): 12,5, F (Hz): 50...60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: Ii0/0, tA/ISO-Kl.: 40/H, IP00, Anschluss: Schraub -/Flachsteckanschluss, Montage: Schrauben/Hutschiene, EN61558-2-2,-2-6 >Steuertransformator< >Sicherheitstransformator<
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
420 V
Primärspannung 2:
400 V
Primärspannung 3:
380 V
Primärspannung 5:
0 V
Primärspannung 6:
0 V
Primärspannung 7:
0 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, siemens sicherheitstrafo 100va, einphasentrafo siemens, einphasentrafo, 1-Phasen-Steuertrafo, Einphasen-Steuertrafo, Einphasen-Trocken-Transformator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 86,80*
€ 109,58*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 89,85*
€ 112,74*
Frei Haus
ab € 94,99*
€ 118,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 112,01*
€ 140,40*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,74*
€ 134,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,42*
€ 133,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,11*
€ 126,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,49*
€ 121,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.