Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tehalit Endplatte M 6113 lgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5382E-10477
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     M61137035
EAN/GTIN:
     4012740301329
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal) hager
endplatte (kabelkanal)
Tehalit Endplatte M 6113 lgr Höhe 15mm, Breite 15mm, Ausführung links/rechts, Werkstoff Kunststoff, Oberfläche unbehandelt, Farbe lichtgrau, RAL-Nummer 7035, Befestigungsart aufrastbar, Universell einsetzbar
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Breite:
15 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
lichtgrau
RAL-Nummer:
7035
Schutzfolie:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: endstück (kabelkanal) grau, Abdeckplatte, Abschlusskappe, Abschlussplatte, Blinddeckel, Deckel, Elektroinstallationskanalendstück, Endabschluss, Endabschlussdeckel, Endkappe, Endplatte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 0,59*
€ 1,04*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 1,04*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,61995*
€ 1,08995*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,63*
€ 1,11*
Lager 5382
nicht lagernd
5
€ 5,80*
ab € 0,70*
€ 1,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tehalit
LF1501567035
ab € 0,654*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.