Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa Schnellverschraubung IP66,gerade RQG1-M AD10,0/M10 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-104269
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020055210
EAN/GTIN:
     4025113170897
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Flexa Schnellverschraubung IP66,gerade RQG1-M AD10,0/M10 sw Nenndurchmesser 10mm, Nenngröße in Zoll 1/4 Zoll, Schutzart (IP) IP66, Ausführung gerade, Bauform Außengewinde, Verbindungsart Gewinde, Gewindeart metrisch, Gewindeanschlussgröße M10 x 1,0, Gewinde Gangzahl 1, Gewindewerkstoff Polyamid (PA), Gewindelänge 11,5mm, Gesamtlänge 34,5mm, Werkstoff Polyamid (PA), Werkstoff der Dichtung ohne Dichtung, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches 6mm, Größter Außendurchmesser des Schlauches 17mm, Farbe schwarz, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch UR, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch Lloyds Register,

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
Nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M10x1,0
Gewinde Gangzahl:
1
Gewindewerkstoff:
Polyamid
Gewindelänge:
11.5 mm
Gesamtlänge:
34.5 mm
Werkstoff:
Polyamid
Werkstoff der Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
6 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
17 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VD TÜV/GGVS:
Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23:
Ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Kunststoff-Schutzschlauchverschraubung, Rohrflex PA 12, Rohrflex PA 12-B, Rohrflex PA 12-D, Rohrflex PA 12-DB, Rohrflex PA 6, Rohrflex PA 6 B, Rohrflex PA 6 D, Rohrflex PA 6 F, Rohrflex PA 6 F-B
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,3382*
€ 1,6982*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,34*
€ 1,70*
Lager 5382
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 1,48*
€ 1,86*
50
€ 5,95*
ab € 1,48898*
€ 1,86898*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,4989*
€ 1,8789*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 93,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10254202006
ab € 1,3382*
Zubehör
Flexa
10261201006
ab € 0,8982*
Zubehör
Flexa
10267202006
ab € 0,75*
Zubehör
Flexa
10261202006
ab € 0,8982*
Zubehör
Flexa
10233201006
ab € 1,1782*
Zubehör
Flexa
10232201006
ab € 0,9982*
Zubehör
Flexa
10233202006
ab € 1,1919*
Zubehör
Flexa
10237202006
ab € 1,5182*
Zubehör
Flexa
10233209006
ab € 0,9982*
Zubehör
Flexa
10231002006
ab € 0,5882*
Zubehör
Flexa
10261242006
ab € 49,23*
Zubehör
Flexa
10267201006
ab € 37,32*
Zubehör
Flexa
10261209006
ab € 44,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.