Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg Kabelabzweigkasten 690V M20 2-16mm gr Abox-i 040 L-lee


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-10073
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     49090401
EAN/GTIN:
     4013902557967
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Spelsberg Kabelabzweigkasten 690V M20 2-16mm gr Abox-i 040 L-leer Max.

Leiterquerschnitt 4mm², Länge 93mm, Breite 93mm, Tiefe 55mm, Anzahl der Einführungen 8, Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Farbe grau, Schutzart (IP) IP65, Deckelbefestigung geschraubt, Bemessungsisolationsspannung Ui 690V, Funktionserhalt ohne, Nach E DIN IEC 60998-2-5, witterungsbeständig und schlagfest, mit IP 66 Doppelmembranstutzen, M20 Dichtbereich 2-16 mm, plombierbar mit separat zu bestellendem Set.

Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Länge:
93 mm
Breite:
93 mm
Tiefe:
55 mm
Anzahl der Einführungen:
8
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Deckelbefestigung:
geschraubt
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, ip65 spelsberg abox, gerätedose unterputz, spelsberg schalterdose, Außenabzweigkasten, Dose, Feuchtraumabzweigkasten, Kasten, Klemmenkasten, Verbindungsdosen ABOX, Verteilerdose, Verteilerkasten
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 7,63*
€ 11,21*
1 Tag
8
1
€ 5,90*
ab € 7,79*
€ 11,22*
1
€ 5,46*
ab € 7,79*
€ 11,22*
1 Tag
17
1
€ 6,40*
ab € 7,86*
€ 11,32*
Lager 5382
82
1
€ 5,80*
ab € 8,77*
€ 12,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
26202001
ab € 0,79*
Zubehör
Spelsberg
26242001
ab € 0,80*
Zubehör
Spelsberg
26042001
ab € 0,32*
Zubehör
Spelsberg
26012001
ab € 0,35*
Zubehör
Spelsberg
22742001
ab € 1,42*
Zubehör
Spelsberg
22742101
ab € 1,42*
Zubehör
Spelsberg
84000201
ab € 0,47*
Zubehör
Spelsberg
84000401
ab € 1,29*
Zubehör
Spelsberg
89001001
ab € 0,74*
Zubehör
Spelsberg
23142001
ab € 0,142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.