Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg 49090401 Verbindungsdose (L x B x H) 93 x 93 x 55mm Grau IP65 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X99349
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     49090401
EAN/GTIN:
     4013902557967
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose in Industrie-Qualität nach E DIN IEC 60998-2-5, Ui=690 V, Das Gehäuse ist UV- und witterungsbeständig sowie beständig gegen schwache Säuren, starke Säuren, Alkohol, Benzin, Mineralöl, pflanzliche Fette, tierische Fette und bedingt beständig gegen Diesel. Schwer entflammbar (Brennverhalten nach VDE 0471/EN60695/UL94). Schlag- und bruchfest bei mechanischer Beanspruchung bis IK08. Halogen-, Schwermetall-, PVC- und silikonfrei. VDE geprüft.
Features:
IP65
Halogenfrei
Schlag- und bruchfest
Hinweise:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Höhe:
55 mm
Länge:
93 mm
Breite:
93 mm
Ausführung:
ohne Klemmen
Schutzart:
IP65
Besonderheiten:
Halogenfrei + UV-beständig + ohne Klemmstein + plombierbar
Material:
Thermoplast
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Verbindungsdose
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,63*
€ 11,21*
1 Tag
8
1
€ 5,90*
ab € 7,79*
€ 11,22*
1
€ 5,46*
ab € 7,79*
€ 11,22*
1 Tag
17
1
€ 6,40*
ab € 7,86*
€ 11,32*
3 Tage
8
1
€ 5,90*
ab € 8,21*
€ 11,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
26202001
ab € 0,79*
Zubehör
Spelsberg
26242001
ab € 0,80*
Zubehör
Spelsberg
26042001
ab € 0,32*
Zubehör
Spelsberg
26012001
ab € 0,35*
Zubehör
Spelsberg
22742001
ab € 1,42*
Zubehör
Spelsberg
22742101
ab € 1,42*
Zubehör
Spelsberg
84000201
ab € 0,47*
Zubehör
Spelsberg
84000401
ab € 1,29*
Zubehör
Spelsberg
89001001
ab € 0,74*
Zubehör
Spelsberg
23142001
ab € 0,142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.