Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Kunststoff-Wellrohr leicht 32,0x24,5mm FFKu-EL-F 32 b


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-100369
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     25010032
EAN/GTIN:
     4013960180749
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Fränkische Kunststoff-Wellrohr leicht 32,0x24,5mm FFKu-EL-F 32 bg Werkstoff PVC, Ausführung flammwidrig, Biegeverhalten flexibel, Druckfestigkeitsklasse leicht (Klasse 2), Schlagfestigkeit leicht (Klasse 2), Unterputz, Aufputz, Auf Holz, Hohlwand, Unterflurinstallation (Estrich), Innendurchmesser 24,5mm, Außendurchmesser 32mm, Betriebstemperatur -5 ...

60°C, Farbe beige, Ohne Querschnittsverengung, temperaturbeständig, korrosionsfest.

VDE 0605

Weitere Informationen:
Werkstoff:
PVC
Halogenfrei:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Ja
Biegeverhalten:
flexibel
Mit Muffe:
Nein
Druckfestigkeitsklasse:
leicht (Klasse 2)
Schlagfestigkeit:
leicht (Klasse 2)
Unterputz:
Ja
Aufputz:
Ja
Auf Holz:
Ja
Hohlwand:
Ja
Betoninstallation:
Nein
Maschinen und Anlageninstallation:
Nein
Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Installation im Freien:
Nein
Erdreich:
Nein
Innendurchmesser:
24.5 mm
Außendurchmesser:
32 mm
Farbe:
beige
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, PVC-Rohr, PVC-U Rohr, Wellenrohr, Wellrohr, kabelschutzrohr pvc fränkische, fränkische wellenrohr, wellrohr, Cupa-Rohr, FFKu-EL-F, Hohlwand, Installationsrohr, Isolierstoffrohr, Kunststoff-Isolierrohr, Kunststoff-Panzerrohr
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 23,28*
€ 30,78*
€ 4,80*
ab € 31,69*
€ 41,20*
1 Tag
17
€ 5,90*
ab € 40,405*
€ 51,825*
€ 5,46*
ab € 40,70*
€ 52,20*
Frei Haus
ab € 41,39*
€ 53,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,78*
€ 36,6282
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,43*
€ 36,2117
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,26*
€ 34,8194
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,73*
€ 32,9987
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,80*
€ 31,892
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,28*
€ 27,7032
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,4656* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.