Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Hot Stones Basaltsteine Set 45-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-837343
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     205999
EAN/GTIN:
     4250838250740
Suchbegriffe:
Basaltsteine
Hot Stone Massage
Hotstonemassage
Massage-Steine

Hot Stones Basaltsteine Set

Mit den Hot Stones Basaltsteinen ist eine faszinierende Verbindung von Massage, Energiebehandlung und wohltuende Wirkung durch Wärme möglich. Die Hot Stones Natursteine von Schupp besitzen ein sehr hohes Speichervermögen an Wärme und eignen sich ideal zur Hot-Stones-Anwendung.

Produktinformationen zum Basaltsteine-Set

  • 45-teiliges Set aus schwarzen Naturbasaltsteine-Set
  • Behandlung von Verspannungen, Stress, Energiedefiziten  
  • Immenses Wärme-Speichervermögen
  • Überlieferte, faszinierende Verbindung von Massage, Energiebehandlung und wohltuender Wärmewirkung
  • Set bestehend aus: 1x extragroßer Stein ca. 11,6 x 8 x 2,8 cm, 10x große Steine ca.7,6 x 5,7 x 2,7 cm, 14x mittelgroße Steine 6,4 x 4,5 x 1,7 cm, 6x kleine Steine ca.3,7 x 2,7 x 1,6 cm, 2x kleine Steine für Triggerpunkt-Behandlung ca.7,9 x 2,9 x 1,7 cm, 8x Zehensteine (mini) ca.3,6 x 2,8 x 0,8 cm, 2x flache ovale Marmorsteine für die Kältetherapie ca. 4,1 x 3,2 x 0,8 cm, 2x kleine Steine für die Augen ca. 5 x 3 x 0,5 cm

Weitere Informationen:
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
Weitere Suchbegriffe: Massagesteine, Warmstein-Massage, Warmsteinmassage, hot stone massage, Schupp, Hot Stones, Set, 45-teilig, Wellness, Spa, Rücken, Körper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,18*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 45 Stück (ab € 2,24845* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 125,37*
€ 149,19
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 124,27*
€ 147,88
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 120,40*
€ 143,28
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 118,38*
€ 140,87
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 101,18*
€ 120,40
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
206499
ab € 130,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.