| |
|
| Artikel-Nr.: 537-837062 Herst.-Nr.: 4557 EAN/GTIN: 4027887045579 |
| |
|
| | |
| Sole Badesalz Das Sole-Badesalz von Schupp dient der Bereitung von Solebädern bei unverletzter Haut. Die Anwendungshäufigkeit des Sole Badesalz sollte nach ärtzlicher Anordnung erfolgen. Produktinformationen zum Sole Badesalz - Badezusatz im 25 kg Eimer
- Wenn nicht anders verordnet 3 - 5 kg Badesalz für ein Vollbad mit 150 Litern
- Badetemperatur 35 - 37 °C
- Badedauer 10-30 Minuten
- Inhaltsstoffe: Sodium Chloride
- Anwendungsdauer, Badetemperatur und Häufigkeit der Anwendung entsprechend ärztlicher Anordnung
Anwendungsbereich für das Sole Badesalz - Nur bei unverletzter Haut anwenden
- Zur unterstützenden Behandlung von Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises
- Wirkt unterstützend bei Therapie der Psoriasis, insbesondere in Kombination mit Physiotherapie
- Im Wellnessbereich zur Pflege schuppiger oder verhornter Haut
Weitere Informationen: | | Textilkennzeichen: | 0% , 0% , 0% , 0% | PZN: | 00306874 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Therapiebad, Badezubehör, Solebad, Therapiewanne, Rheumabad, Badezusatz, Patientenbad |
| | |
| |