Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Bodybutter Honigtraum 1000 ml Körpercreme


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-837034
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     6754
EAN/GTIN:
     4027887067540
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter

Bodybutter

Die Bodybutter von Schupp mit ihren natürlichen Inhaltsstoffen pflegen und verwöhnen die Haut. Dank Kakaobutter, Mandel- und Distelöl wird die Haut sofort mit Feuchtigkeit und wertvollen Nährstoffen versorgt.Auchextrem trockene und raue Haut wird entspannt und wieder geschmeidig glatt.

Produktinformationen zur Bodybutter

  • Bodybutter Honigtraum 
  • Mit echtem Schwarzwälder Bienenhonig
  • Sein Duft schenkt wohltuende Entspannung, seine Nährstoffe sind echte Power-Nahrung für gestresste und trockene Haut
  • Als zusätzlicher Feuchtigkeitsspender gibt natürliches Karottenöl sanfte Pflege
  • Dose mit 1000 ml
  • Mit natürlichen Inhaltsstoffen wie Kakaobutter, Mandel- und Distelöl
  • Feuchtigkeitsspendend
  • Für fühlbar zarte und samtig weiche Haut
  • Geeignet für Massagen, Körperpackungen oder als reichhaltige Körpercreme
  • Ohne Paraffinum liquidum
  • Passendes Zubehör wie zum Beispiel der Dosierspender für die 1000 ml Dose oder Einmalspatel aus Holz sind optional bestellbar
  • Inhaltsstoffe:Aqua, Propylene Glycol, Theobroma Cacao Seed Butter, Caprylic/Capric Triglyceride, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Cetearyl Isononanoate, Urea, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Tocopheryl Acetate, Mel, Panthenol, Distarch Phosphate, Sodium Citrate, Potassium Palmitoyl Hydrolized Wheat Protein, Carthamus Tinctorius Oleosomes, Parfum, Citric Acid, Allantoin, Potassium Sorbate, ,Methylparaben, Bisabolol, Sodium Carbomer, Glycine Soja Oil, Daucus Carota Sativa Root Extract, Beta-Carotene, Tocopherol, Propylparaben, Ascorbyl Palmitate, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Pentaerythrityl Tetra-di-t-butyl Hydroxyhydrocinnamate, Linalool, Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Gluconolactone.




Weitere Informationen:
Duftnote:
Honigtraum
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, hautcreme, Körperpflege, Creme, Wellness, Bodylotion, Massagemittel, Massagecreme, Einreibung, Sheabutter, Kakaobutter, Hautpflege, Bodypflege, Wellnessmassage, Schupp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 1 Liter (ab € 17,57* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 24,55*
€ 29,21
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 24,16*
€ 28,75
pro Dose
ab 3 Dosen
€ 24,12*
€ 28,70
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 22,77*
€ 27,10
pro Dose
ab 6 Dosen
€ 22,73*
€ 27,05
pro Dose
ab 9 Dosen
€ 22,70*
€ 27,01
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 21,86*
€ 26,01
pro Dose
ab 12 Dosen
€ 21,83*
€ 25,98
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 21,54*
€ 25,63
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 17,57*
€ 20,91
pro Dose
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Buchner & Partner
01630
ab € 17,14*
Sonstiges
cosiMed
31510
ab € 12,58*
Sonstiges
Kneer
1006803
ab € 17,57*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
6946
ab € 41,86*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
5734
ab € 19,94*
Sonstiges
Spitzner
37455744
ab € 14,00*
Sonstiges
Spitzner
47499253
ab € 100,52*
Sonstiges
Spitzner
37646044
ab € 14,55*
Sonstiges
trendmoor
0015
ab € 13,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.