Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Peelingsalz Orange 1 kg Hautreinigungssalz


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-835989
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     6931
EAN/GTIN:
     4027887069315
Suchbegriffe:
Duschpeeling
Körperpeeling
Peelingsalz
Sauna-Salz

Peelingsalz

Durch die feine Salzkörnung werden Hautschüppchen entfernt. Dank der sanften Massage wird die Haut seidig glatt und gut durchblutet und der Stoffwechsel angeregt. Das Peeling-Salz von Schupp ist im Verbrauch sehr sparsam.

Produktinformationen zum Peelingsalz

  • Dose 1 kg Orange
  • Klärende und hautstärkende Wirkung durch natürliches Orangenöl
  • Die feine Körnung des Salzes sorgt für eine sanfte Massage und entfernt Hautschüppchen
  • Seidig glatte Haut
  • Stoffwechsel wird angeregt
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 kg
Duftnote:
Orange
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
PZN:
03693541
Weitere Suchbegriffe: Saunasalz, peelingsalz schupp, saunasalz, Massagesalz, Wellnesstherapie, Hautpeelingsalz, Saunazubehör, Hautpflegesalz, Körpersalz, Schupp Massagesalz, Schupp Peelingsalz, Hautpeeling, Peeling, Peelingprodukte, Peelingzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 1 Kilogramm (ab € 7,79* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 12,50*
€ 14,88
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 11,94*
€ 14,21
pro Dose
ab 3 Dosen
€ 11,91*
€ 14,17
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 11,01*
€ 13,10
pro Dose
ab 6 Dosen
€ 10,98*
€ 13,07
pro Dose
ab 9 Dosen
€ 10,95*
€ 13,03
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 10,35*
€ 12,32
pro Dose
ab 12 Dosen
€ 10,32*
€ 12,28
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 9,95*
€ 11,84
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 7,79*
€ 9,27
pro Dose
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
cosiMed
04.05
ab € 82,40*
Sonstiges
cosiMed
04.09
ab € 88,26*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7544
ab € 18,81*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
4582
ab € 5,70*
Sonstiges
Spitzner
27400030
ab € 14,54*
Sonstiges
Spitzner
7655744
ab € 14,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.