| |
|
| Artikel-Nr.: 537-835969 Herst.-Nr.: 6784 EAN/GTIN: 4027887067847 |
| |
|
| | |
| Schoko Pur Schokolade hat besonders viele wohltuende Eigenschaften. Eine Wellnessbehandlung mit reiner Schokolade ist äußerst angenehm und sorgt dafür, dass sich die natürlichen Wirkstoffe richtig entfalten können. Die Schoko Pur Wellnesspackung von Schupp ist in einer Schmuckdose mit 25 x 80 g Beutel erhältlich. Produktinformationen zu Schoko Pur - 25 x 80 g Portionsbeuteln für die einfache Anwendung
- Proteine machen die Haut weich
- Enthaltenes Theobromin belebt während der Massage und unterstützt die Pflege bei Cellulitis
- Pflegenden Wirkstoffe glätten Fältchen und haben eine festigende Wirkung und zaubern einen rosigen Teint
- 100% naturreine Hautpflege durch die in der Kakaobutter enthaltenen Antioxidantien und feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffe
Erwärmen Sie für eine Wellnesspackung eine Portion im Wasserbad auf Körpertemperatur. Gerne kann zur geschmolzenen Kakaomasse noch 5-20 ml Basis-Öl (z. B. Jojoba-Öl oder Mandel-Öl) und nach Wunsch noch 1-3 Tropfen ätherisches Öl hinzugegeben werden. Nachdem ein warmer Strom des Schokoladenbalsams auf die Haut gegossen wurde, können die Inhaltsstoffe der Kakaomasse bei der anschließenden Behandlung ihre Wirkung voll entfalten. Weitere Informationen: | | Textilkennzeichen: | 0% , 0% , 0% , 0% |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, hautcreme, Schokomassage, Wellnessmassage, Schokoladenmassage, Schokoladenbehandlung, Schoko Pur, Schokolade, Wärmebehandlung, Wärmemassage, Schokoladenmasse, Schupp, Wellness, Wellnessbehandlung, Wintermassage |
| | |
| |