Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Bodybutter Pur 1000 ml Körpercreme


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-835968
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     6744
EAN/GTIN:
     4027887067441
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter

Bodybutter

Die Bodybutter von Schupp mit ihren natürlichen Inhaltsstoffen pflegen und verwöhnen die Haut. Dank Kakaobutter, Mandel- und Distelöl wird die Haut sofort mit Feuchtigkeit und wertvollen Nährstoffen versorgt.Auchextrem trockene und raue Haut wird entspannt und wieder geschmeidig glatt.

Produktinformationen zur Bodybutter

  • Bodybutter Pur
  • Basiscreme für Massagen und Körperpackungen
  • Kostbare, natürliche Inhaltsstoffe wie Kakaobutter, Mandel- und Distelöl sowie zusätzliche Feuchtigkeitsspender pflegen und verwöhnen die Haut. Das Ergebnis ist fühlbar zarte und samtig weiche Haut.
  • Nur mit dem leichten Aroma der enthaltenen Kakaobutter beduftet, ist sie die ideale Basis für Ihre individuellen Rezepturen.
  • Mit ätherischen Ölen können Sie individuell auf die Stimmung Ihrer Kunden eingehen.
  • Dose mit 1000 ml
  • Mit natürlichen Inhaltsstoffen wie Kakaobutter, Mandel- und Distelöl
  • Feuchtigkeitsspendend
  • Für fühlbar zarte und samtig weiche Haut
  • Geeignet für Massagen, Körperpackungen oder als reichhaltige Körpercreme
  • Ohne Paraffinum liquidum
  • Passendes Zubehör wie zum Beispiel der Dosierspender für die 1000 ml Dose oder Einmalspatel aus Holz sind optional bestellbar
  • Inhaltsstoffe: Aqua, Propylene Glycol, Theobroma Cacao Seed Butter, Caprylic/Capric Triglyceride, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Cetearyl Isononanoate, Urea, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Sorbitol, Tocopheryl Acetate, Panthenol, Distarch Phosphate, Sodium Citrate, Potassium Palmitoyl Hydrolized Wheat Protein, Carthamus Tinctorius Oleosomes, Citric Acid, Allantoin, Potassium Sorbate, Methylparaben, Bisabolol, Sodium Carbomer, Propylparaben, Ascorbyl Palmitate, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Gluconolac




Weitere Informationen:
Duftnote:
Pur
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, bodycreme 1000ml, hautcreme, Körperpflege, Creme, Wellness, Bodylotion, Massagemittel, Massagecreme, Einreibung, Sheabutter, Kakaobutter, Hautpflege, Bodypflege, Wellnessmassage, Schupp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 1 Liter (ab € 17,55* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 24,67*
€ 29,36
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 24,23*
€ 28,83
pro Dose
ab 3 Dosen
€ 24,19*
€ 28,79
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 22,91*
€ 27,26
pro Dose
ab 6 Dosen
€ 22,87*
€ 27,22
pro Dose
ab 9 Dosen
€ 22,83*
€ 27,17
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 21,98*
€ 26,16
pro Dose
ab 12 Dosen
€ 21,94*
€ 26,11
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 21,50*
€ 25,59
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 17,55*
€ 20,88
pro Dose
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4862
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.