Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Bodybutter Pfirsichtraum 1000 ml Körpercreme


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-835964
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     6724
EAN/GTIN:
     4027887067243
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter

Bodybutter

Die Bodybutter von Schupp mit ihren natürlichen Inhaltsstoffen pflegen und verwöhnen die Haut. Dank Kakaobutter, Mandel- und Distelöl wird die Haut sofort mit Feuchtigkeit und wertvollen Nährstoffen versorgt.Auchextrem trockene und raue Haut wird entspannt und wieder geschmeidig glatt.

Produktinformationen zur Bodybutter

  • Bodybutter Pfirsichtraum
  • Samtig zarter Pfirsichduft schenkt Entspannung vom Alltag für Haut und Sinne
  • Auch bestens geeignet als Körperpackung oder reichhaltige Körpercreme
  • Dose mit 1000 ml
  • Mit natürlichen Inhaltsstoffen wie Kakaobutter, Mandel- und Distelöl
  • Feuchtigkeitsspendend
  • Für fühlbar zarte und samtig weiche Haut
  • Geeignet für Massagen, Körperpackungen oder als reichhaltige Körpercreme
  • Ohne Paraffinum liquidum
  • Passendes Zubehör wie zum Beispiel der Dosierspender für die 1000 ml Dose oder Einmalspatel aus Holz sind optional bestellbar
  • Inhaltsstoffe: Aqua, Propylene Glycol, Theobroma Cacao Seed Butter, Caprylic/Capric Triglyceride, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Cetearyl Isononanoate, Urea, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Sorbitol, Tocopheryl Acetate, Panthenol, Distarch Phosphate, Carthamus Tinctorius Oleosomes, Potassium Palmitoyl Hydrolized Wheat Protein, Allantoin, Potassium Sorbate, Parfum, Sodium Citrate, Citric Acid, Methylparaben, Bisabolol, Sodium Carbomer, Propylparaben, Ascorbyl Palmitate, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Li




Weitere Informationen:
Duftnote:
Pfirsichtraum
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, bodycreme 1000ml, hautcreme, Körperpflege, Creme, Wellness, Bodylotion, Massagemittel, Massagecreme, Einreibung, Sheabutter, Kakaobutter, Hautpflege, Bodypflege, Wellnessmassage, Schupp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 1 Liter (ab € 17,58* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 24,54*
€ 29,20
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 24,11*
€ 28,69
pro Dose
ab 3 Dosen
€ 24,07*
€ 28,64
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 22,79*
€ 27,12
pro Dose
ab 6 Dosen
€ 22,75*
€ 27,07
pro Dose
ab 9 Dosen
€ 22,71*
€ 27,02
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 21,88*
€ 26,04
pro Dose
ab 12 Dosen
€ 21,84*
€ 25,99
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 21,62*
€ 25,73
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 17,58*
€ 20,92
pro Dose
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4862
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.