Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Einreibung 70% Fichtennadel 1000 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-835782
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     7214
EAN/GTIN:
     4027887072148
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Einreibemittel
Einreibungen
Franzbrandwein
Hydrolat

Einreibungen 70 %

Alkoholische Einreibungen haben sich seit Jahren in der Physiotherapie bewährt. Mit den verschiedenen Einreibungen von Schupp erfrischen, beleben und aktivieren Sie die Durchblutung der Haut und lockern Muskulatur und Gewebe. Die alkoholischen Einreibungen sind ideal einsetzbar bei Massagen, vor oder nach körperlichen Aktivitäten und in der Pflege. Einreibungen mit frischen und modernen Duftkompositionen ergänzen traditionelle Produkte wie den Schwarzwald Franzbranntwein.

Produktinformationen zur Einreibung 70%

  • Alkoholische Einreibung Fichtennadel 1000 ml 
  • Erfrischend und belebend
  • Aktivierung der Durchblutung der Haut
  • Lockerung von Muskeln und Gewebe
  • Inhaltsstoffe: Isopropyl Alcohol, Aqua, Picea Abies Leaf Oil, Limonene, C.I. 47005, C.I. 42051

Weitere Informationen:
Duftnote:
Fichtennadel
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
PZN:
00382473
Weitere Suchbegriffe: einreibemittel, Einreibung, 45 %, 70 %, Alkoholisch, Massage, Massagepräparat, Massagehilfe, Schupp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 13,35* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 19,82*
€ 23,59
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 19,16*
€ 22,80
pro Flasche
ab 3 Flaschen
€ 19,13*
€ 22,76
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 17,38*
€ 20,68
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 17,35*
€ 20,65
pro Flasche
ab 9 Flaschen
€ 17,32*
€ 20,61
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 16,48*
€ 19,61
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 16,45*
€ 19,58
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 16,09*
€ 19,15
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 13,35*
€ 15,89
pro Flasche
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bodynova
1878K
ab € 9,11*
Sonstiges
cosiMed
01.26-1
ab € 84,50*
Sonstiges
cosiMed
01.22
ab € 9,88*
Sonstiges
Couppée
60035
ab € 9,27*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
9466
ab € 7,66*
Sonstiges
Spitzner
37646044
ab € 14,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.