Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Einreibung 45% Orange 200 ml Tinktur


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-835778
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     7882
EAN/GTIN:
     4027887078829
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Einreibemittel
Einreibungen
Franzbrandwein
Hydrolat

Orange Einreibung 45 %

Diese alkoholischen Einreibungen von Schupp haben eine lange Tradition. Sie können bei Massagen, vor und nach körperlichen Aktivitäten sowie in der Altenpflege angewendet werden.

Produktinformationen zur Einreibung 45 %

  • Flasche 200 ml 
  • Frische und moderne Duftkombination Orange
  • Alkoholgehalt 45 %
  • Inhaltsstoffe: Aqua, Isopropyl Alcohol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil, Limonene, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Citral, Linalool
Wirkungsspektrum der Einreibung 45 %
  • Beleben und erfrischen
  • Aktivieren die Durchblutung der Haut
  • Lockern Muskeln und Gewebe

Weitere Informationen:
Inhalt:
200 ml
Duftnote:
Orange
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
PZN:
00667477
Weitere Suchbegriffe: einreibemittel, Einreibung, 45 %, 70 %, Alkoholisch, Massage, Massagepräparat, Massagehilfe, Schupp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Flaschen
1 Flasche enthält 200 Milliliter (ab € 0,01805* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 6,32*
€ 7,52
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Flasche
ab 15 Flaschen
€ 4,98*
€ 5,93
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Flasche
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bodynova
1878K
ab € 9,11*
Sonstiges
cosiMed
01.26-1
ab € 84,50*
Sonstiges
cosiMed
01.22
ab € 9,88*
Sonstiges
Couppée
60035
ab € 9,27*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
9466
ab € 7,66*
Sonstiges
Spitzner
37646044
ab € 14,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.