| |
|
| Artikel-Nr.: 537-835771 Herst.-Nr.: 7924 EAN/GTIN: 4027887079246 |
| | |
|
| | |
| Citrone-Vanille Einreibung 45 % Diese alkoholischen Einreibungen von Schupp haben eine lange Tradition. Sie können bei Massagen, vor und nach körperlichen Aktivitäten sowie in der Altenpflege angewendet werden. Produktinformationen zur Einreibung 45 % - Flasche 1000 ml
- Frische und moderne Duftkombination Citrone-Vanille
- Alkoholgehalt 45 %
- Inhaltsstoffe: Aqua, Isopropyl Alcohol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Parfum, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Limonene, Coumarin, Citral, Linalool, Geraniol, Citronellol
Wirkungsspektrum der Einreibung 45 % - Beleben und erfrischen
- Aktivieren die Durchblutung der Haut
- Lockern Muskeln und Gewebe
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1000 ml | Duftnote: | Citrone-Vanille | Textilkennzeichen: | 0% , 0% , 0% , 0% | PZN: | 04979742 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einreibemittel, Einreibung, 45 %, 70 %, Alkoholisch, Massage, Massagepräparat, Massagehilfe, Schupp |
| | |
| |