Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Einreibung 45% Citrone-Vanille 200 ml Tinktur


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-835770
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     7922
EAN/GTIN:
     4027887079222
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Einreibemittel
Einreibungen
Franzbrandwein
Hydrolat

Citrone-Vanille Einreibung 45 %

Diese alkoholischen Einreibungen von Schupp haben eine lange Tradition. Sie können bei Massagen, vor und nach körperlichen Aktivitäten sowie in der Altenpflege angewendet werden.

Produktinformationen zur Einreibung 45 %

  • Flasche 200 ml 
  • Frische und moderne Duftkombination Citrone-Vanille
  • Alkoholgehalt 45 %
  • Inhaltsstoffe: Aqua, Isopropyl Alcohol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Parfum, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Limonene, Coumarin, Citral, Linalool, Geraniol, Citronellol
Wirkungsspektrum der Einreibung 45 %
  • Beleben und erfrischen
  • Aktivieren die Durchblutung der Haut
  • Lockern Muskeln und Gewebe

Weitere Informationen:
Inhalt:
200 ml
Duftnote:
Citrone-Vanille
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
PZN:
04979736
Weitere Suchbegriffe: einreibemittel schupp, einreibemittel, Einreibung, 45 %, 70 %, Alkoholisch, Massage, Massagepräparat, Massagehilfe, Schupp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Flaschen
1 Flasche enthält 200 Milliliter (ab € 0,01825* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 6,49*
€ 7,72
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Flasche
ab 15 Flaschen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Flasche
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bodynova
1878K
ab € 9,10*
Sonstiges
cosiMed
01.26-1
ab € 81,34*
Sonstiges
cosiMed
01.22
ab € 9,92*
Sonstiges
Couppée
60035
ab € 9,30*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
9466
ab € 7,66*
Sonstiges
Spitzner
37646044
ab € 12,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.