Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Kleopatra-Bad Kokos 2,5 Liter Badezusatz


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-835023
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     6977
EAN/GTIN:
     4027887069773
Suchbegriffe:
Badekugeln
Badezusatz
Cremebad
Schaumbad

Kleopatra-Bad

Schöne Haut, wie Kleopatra - wer möchte die nicht. Noch heute sind Schönheitsgeheimnisse von ihr Grundlagen modernster Kosmetik. Aus Milch, Honig und feinste Soja- und Mandelöle aus frisch geernteten Früchten wurden hervorragende Badezusätze kreiert. Verwöhnen Sie Haut und Sinne mit einem traumhaft schönen Wellnessbad. Wählen Sie zwischen vier Duftnoten.

Produktinformationen zum Kleopatra-Bad

  • Wellnessbad Kokos 2,5 Liter Kanister
  • Ein Kurzurlaub für Körper und Seele. Exotisch-fruchtiger Duft betört die Sinne und versetzt beim Baden in eine tropische Inselwelt.
  • Auf Basis von Soja- und Mandelöl 
  • Aus frisch geernteten Früchten
  • Auch ideal für Whirlpool-Bäder geeignet
  • Inhaltsstoffe: Glycine Soja Oil, Propylene Glycol Oleth-5, Cocos Nucifera Oil, Parfum, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Benzyl Benzoate, Tocopheryl Acetate, Coumarin, Pentaerythrityl Tetra-di-t-butyl Hydroxyhydrocinnamate, Ascorbyl Palmitate.
Weitere Informationen:
Inhalt:
2,5 l
Duftnote:
Kokos
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
Weitere Suchbegriffe: Ölschaumbad, badezusatz schupp, badezusatz, Wellness-Bad, Honigbad, Duftbad, Kleopatra, Kleopatra-Bad, Wellnessbad, Hautpflege, Gesundheitsbad, Baden wie Kleopatra, Spa, Wellness, Pflegebad, Honig-Milch-Bad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Kanister
1 Kanister enthält 2,5 Liter (ab € 17,18* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 57,91*
€ 68,91
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 56,43*
€ 67,15
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 56,39*
€ 67,10
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 53,94*
€ 64,19
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 53,90*
€ 64,14
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 53,86*
€ 64,09
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 52,80*
€ 62,83
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 51,86*
€ 61,71
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 42,95*
€ 51,11
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4850
ab € 12,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.