| |
|
| Artikel-Nr.: 537-800138 Herst.-Nr.: SE-091-B030-003 EAN/GTIN: 5900516692315 |
| |
|
| | |
| SENI Soft Basic Bettschutzunterlage SENI Soft Basic Bettschutzunterlagen bieten einen zuverlässigen Schutz für das Bett oder den Rollstuhl. - Besonders für immobile Inkontinenten geeignet
- Helfen das Bett frisch und hygienisch sauber zu halten
- Zusätzlicher Schutz beim Produktwechsel, bei der täglichen Körperpflege oder beim Verbandswechsel
- Besonderer Komfort durch die weiche Oberfläche
- Zuverlässiger Schutz dank der Unterseite aus rutschfester Folie
- Saugstärke: 950 ml
- Größe: 90 x 60 cm
- Inhalt: 30 Stück
Weitere Informationen: | | Größe: | 90 x 60 cm | Inhalt: | 30 Stück | PZN: | 06846726 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmalschutzlaken, Inkontinenzunterlagen, Kranken-Unterlage, Krankenunterlage, Nässe-Bettschutz, betteinlage, Inkontinenzmatten, Einmal-Matten, Bettmatten, Inkontinenzvorlagen, Inkontinenten-Hygiene, Windelhose, Windeln, Krankenunterlagen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 8,08* | € 12,40* | | | | | | 9 Tage | | | 4 | | € 6,50* | ab € 8,16* | € 12,47* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 44,51* | € 58,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,26934* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|