| |
|
| Artikel-Nr.: 537-800133 Herst.-Nr.: SE-091-SU30-001 EAN/GTIN: 5900516691271 |
| |
|
| | |
| SENI Soft Super Bettschutzunterlage Einen zuverlässigen Schutz bieten Seni Soft Super Bettschutzunterlagen für das Bett oder den Rollstuhl in der täglichen Pflege. Die Seni Soft Super Bettschutzunterlage garantieren hohen Komfort und zuverlässigen Schutz. Im Sortiment von Seni Soft Super gibt es unterschiedliche Größen und Bettschutzunterlagen mit speziellen Flügeln. Produktinformationen zur Bettschutzunterlage - 30 Bettschutzeinlagen 40 x 60 cm
- Für Damen und Herren
- Zusätzlicher Schutz beim Produktwechsel oder der täglichen Körperpflege
- Besonderer Komfort durch die weiche Oberfläche
- Zuverlässiger Schutz dank der Unterseite aus rutschfester Folie
- Saugstärke: 2000 ml
- Dermatologisch getestet und hypoallergen
Weitere Informationen: | | Größe: | 40 x 60 cm | Stück: | 30 Stück | PZN: | 13598513 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmalschutzlaken, Inkontinenzunterlagen, Kranken-Unterlage, Krankenunterlage, Nässe-Bettschutz, Krankenunterlage mit Flügeln, Stechlaken, Stecklaken, krankenunterlage 40cmx60cm, betteinlage, Inkontinenzmatten, Einmal-Matten, Bettmatten, Inkontinenzvorlagen, Inkontinenten-Hygiene, Windelhose, Windeln, Krankenunterlagen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 7,83* | € 11,88* | | | | | | 9 Tage | | | 4 | | € 6,50* | ab € 10,07* | € 14,11* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,62* | € 15,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,261* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|