Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zepter Bioptron PRO 1 Lichttherapiegerät mit Tischstativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-778005
Hersteller:
     Zepter
Herst.-Nr.:
     PAG-990
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichttherapie-Gerät
Lichttherapiegerät
lichttherapie-gerät

BIOPTRON PRO 1

Das BIOPTRON Pro 1 Lichttherapiegerät wurde für die Anwendung zu Hause, in Spas, Krankenhäusern und Therapiezentren entwickelt. Das Gerät ist mit einem ergonomischen Tischstativ ausgestattet, das den flexiblen Einsatz sowohl zu Hause als auch in professionellen Einrichtungen ermöglicht. Die einfach einzustellende Höhe und Kopf-Neigung, sowie die Rotationsmöglichkeit des Kopfes bis zu 360°, erlauben eine bequeme Anwendung in fast jeder Position. Die Behandlungsdauer kann zeitlich über ein elektronisches Bedienfeld eingestellt werden (min. 30 Sek.). Ein integrierter Abstandshalter sichert die empfohlene Entfernung zur Hautstelle. Das Tischstativ hat zusätzlich eine Schutzhülle und eine Auflagematte (desinfizierbar, austauschbar und waschbar).

Produktinformationen zum BIOPTRON PRO 1

  • Lichttherapiegerät mit ergonomischen Tischstativ
  • Benutzerfreundlich
  • Leicht verstellbare Höhe und Kopfneigung
  • Gerätekopf drehbar um bis zu 360 Grad
  • Behandlungszeit mit Mindestintervalle von 30 Sekunden
  • Mit speziell gestalteten Messwerkzeug
  • Geeignet für den Hausgebrauch und den Einsatz in Krankenhäusern und Therapiezentren
  • Inklusive Fullerene Filter
  • Lieferumfang: BIOPTRON PRO1-Gerät mit Basisfilter, Tischständer, Netzkabel (abnehmbar), Schutzmaske für die Augen von Babys, Schutzhülle, Schutztasche, Benutzerhandbuch, Garantieschein

Bitte beachten Sie: Alle medizinischen BIOPTRON-Lichttherapiegeräte sind zu 100 % sicher und nutzen ein polychromatisches Lichtspektrum, das keinerlei UV-Strahlung beinhaltet.

Wirkweise von BIOPTRON PRO 1
  • Für eine optimale Gewebedurchdringung, um das Immunsystem so zu stimulieren
  • Schnellere und effektivere Heilung und Schmerzlinderung
  • Sichere Zellaktivierung
  • Beschleunigen die lokale Durchblutung sowie die systemische Stimulation der regenerativen und reparativen Heilungs- und Schutzmechanismen
Anwendungsspektrum von BIOPTRON PRO 1
  • Akne
  • Hautverletzungen
  • Sportverletzungen
  • Anti-Aging
  • Arthritis
  • Kreuzschmerzen
  • Nur 2 x täglich für 5 bis 10 Minuten anwenden
Technische Daten
  • Filterdurchmesser ca. 11 cm
  • Stromversorgung 100-240 V~ 50/60 Hz
  • Stromverbrauch 90 VA
  • Halogen-Nennleistung 50 W
  • Schutzglas Klasse II, IP 20
  • Gewicht mit Tischstativ 3,4 kg
  • Umgebungstemperatur: in Betrieb +10°C bis +40°C, bei Lagerung -30°C bis +45°C
  • Wellenlänge: 480 - 3400 nm
  • Polarisationsgrad: > 95 % (590-1550 nm)
  • Spezifische Leistungsdichte: ca. 40 mW/cm²
  • Lichtenergie/pro Minute: ca. 2,4 J/cm²     

Weitere Informationen:
PZN:
09234656
Weitere Suchbegriffe: Bioptron, lichttherapie, lichttherapiegerät, lichttechnologie, zepter, bioptron zepter, lichttherapie lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.133,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.427,02*
€ 2.888,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.370,50*
€ 2.820,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.255,79*
€ 2.684,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.188,47*
€ 2.604,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.133,37*
€ 2.538,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zepter
PAG-991-FS
ab € 246,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.