| |
|
| Artikel-Nr.: 537-760003 Herst.-Nr.: D15450000-00633104 EAN/GTIN: 7630795101885 |
| | |
|
| | |
| VISIANO 20 Untersuchungsleuchte
Die Untersuchungsleuchte ist kompakt und optimal auf den medizinischen Alltag abgestimmt. Mit homogenem, dimmbarem Licht und sehr guten Eigenschaften bei der Farbwiedergabe brilliert die Visiano 20 als wahrer Allrounder.
Produktinformationen zur Untersuchungsleuchte
- 1 VISIANO 20 zur Deckenbefestigung
- Einfaches Ausrichten durch speziell entwickeltes VISO Federarmsystem
- Hohe Beleuchtungsstärke 60.000 Lux / 0,5 m
- Dimmbares Beleuchtungsfeld
- Universell geeignet für Arztpraxen - Allgemeinmedizin, Dermatologie, Gynäkologie sowie NICUs oder ICUs
- Optimales Kontrastsehen
- LEDs in 2 Farbtemperaturen sorgen für Detailtreue und perfekte Kontraste
- Entlastung der Augen, diamantförmige Optiken sorgen für beste Farbhomogenität des Lichts
- Intuitive Bedienung bequem über die Folientastatur
Technische Daten - Lichtleistung 60.000 Lux / 0,5 m
- Farbtemperatur 3500 K und 4500 K
- Präzise Farbwiedergabe Ra > 95
- Beleuchtungsfeld Ø 21 cm
- Normen EN 60601-1 und EN 60601-2-41
Weitere Informationen: | | Ausführung: | zur Deckenbefestigung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Untersuchungsleuchte, op-leuchte led, op-leuchte, Derungs, OP-Lampe, Praxisausstattung, LED, LED-Untersuchungsleuchte, Visiano 20 deckenleuchte, Ergonomie, Licht, leuchte, untersuchungen, deckenleuchte, lam |
| | |
| |