Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodynova Yogamatte Ecopro Diamond violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-753259
Hersteller:
     Bodynova
Herst.-Nr.:
     659v
EAN/GTIN:
     4250367916551
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
gymnastikmatte violett

Yogamatte Ecopro Diamond

Dank ihrer Dicke von 6 mm verfügt die Ecopro Diamond über eine hervorrangende Dämpfung und ausreichend Komfort auch in knienden oder liegenden Yogahaltungen. Die Matte ist für alle Yogastile und gerade für anspruchsvollere Asanas geeignet.

Produktinformation

  • Farbe: violett 
  • Maße: 185 x 60 cm
  • Stärke: 6 mm dick
  • Gewicht: ca. 2,1 kg
  • Material: 100% Naturkautschuk
  • Frei von Chemikalien, Allergenen und Schadstoffen
  • Feucht abwischbar, faltbar
  • Direktes Sonnenlicht vermeiden
  • Extreme Rutschfestigkeit beidseitig
  • Lieferform: 1 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
violett
Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte, bodynova gymnastikmatte, Trainignsmatte, Yogabedarf, Kautschukmatte, Sportmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 15 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Beurer
681.30
ab € 6,39*
Sonstiges
Meditrade
3750-50B
ab € 28,77*
Sonstiges
Schülke & Mayr
109203
ab € 6,41*
Sonstiges
ADL
464317
ab € 8,12*
Sonstiges
Bodynova
yrotc
ab € 40,54*
Sonstiges
Bodynova
ykxxlhg
ab € 7,08*
Sonstiges
Bodynova
soebxls
ab € 37,39*
Sonstiges
cosiMed
01.28-1
ab € 81,04*
Sonstiges
Couppée
01001
ab € 18,28*
Sonstiges
Söhngen
0390904
ab € 108,48*
Sonstiges
Fesmed
121033
ab € 57,10*
Sonstiges
HAEBERLE
15155
ab € 348,30*
Sonstiges
Ledragomma
1-396-ROT
ab € 5,96*
Sonstiges
Euronda
213005
ab € 25,95*
Sonstiges
Servoprax
H7 555
ab € 17,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.