Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodynova Ölresistenter Liegenbezug creme Gr. S 68-71x200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-753150
Hersteller:
     Bodynova
Herst.-Nr.:
     soebxls
EAN/GTIN:
     4250367919903
Suchbegriffe:
Liegenbezug
liegenbezug

Ölresistenter PU-Bezug für Massageliegen

Die ölresistenten PU-Liegenbezüge sind für alle Anwendungen geeignet, bei denen viel Öl verwendet wird.

Produktinformation

  • Länge: 200 cm
  • Farbe creme
  • Ökotex Standard 100
  • Rundumlaufendes Gummiband
  • Maschinenwaschbar bei 60 °C
  • Keine Bleichmittel, Weichspüler, Chlor, Alkohol verwenden
  • Breite S: 68 - 71 cm
Weitere Suchbegriffe: Bezug, Schutzbezug, Schonbezug, Schutzbezüge, Auflagen, Schutzauflagen, Liegenschutz, PU-Bezug, ölresistent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 9 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.