Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADL Betten-Schutzbezüge Allergosan Kissenbezug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030532
Hersteller:
     ADL
Herst.-Nr.:
     464317
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kissenbezug
Kissenhülle
Kopfkissenbezug
kissenbezug weiß

Pro Silikon Allergiker-Schutzbezüge Allergosan

Matratzenschonbezug, Allergikerbettwäsche, Matratzenschoner, allergosan Bettwäsche für Hausstaubmilben-Allergiker

  • allergosan Allergiker-Bettwäsche ist atmungsaktiv durch mikroklimatische Ventilation
  • hält Partikel bis zu einer Grösse von 0,5 Mikro zurück
  • resistent gegen die meisten Chemikalien
  • verbesserte Qualität durch neuartiges Gewebe
  • allergosan ist vom Hygiene-Institut Gelsenkirchen und vom Forschungsinstitut Hohenstein geprüft
  • Bezüge für Kissen und Decken durch Reißverschluß mit Schutzlasche verschliessbar
  • Material Polyolefin, bei 60°C waschbar
  • Farbe weiss
Weitere Informationen:
Maße:
80x80 cm
Ausführung:
mit Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: kissenbezug, Allergikerbettwäsche, Kopfkissenschonbezug, Bettbezug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.