Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodynova Yogamatte KAILASH Premium 60 XL olivgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-753160/olive
Hersteller:
     Bodynova
Herst.-Nr.:
     ybhogl
EAN/GTIN:
     4250367906118
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
gymnastikmatte olivgrün

Yogamatte KAILASH Premium 60 XL

Die Yogamatte Kailash Premium XL ist eine günstige und robuste PVC-Matte mit griffiger Oberfläche. Empfohlen für intensives Üben und Yogastile mit starker Materialbeanspruchung. Dank ihrer Extralänge kann die Matte von Menschen ab einer Größe von 1,80 m und größer verwendet werden.

Produktinformation

  • Maße: 60 x 200 cm
  • Stärke: 3 mm
  • Gewicht ca. 1,3 kg
  • Farbe: olive-grün
  • Lieferung mit 2 Gummibändern, die die Matte zusammenhalten
  • ÖKO-TEX Standard 100 P.1 Zertifikat
  • Frei von Phtalaten und anderen giftigen Inhaltsstoffen
  • Maschinenwaschbar bis maximal 30 °C im Schonwaschgang
  • Nicht schleudern, nicht in den Trockner, kein Waschmittel verwenden
Weitere Informationen:
Farbe:
olivgrün
Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte, bodynova gymnastikmatte, Sportmatte, Übungsmatte, Sportunterlage, Yogaunterlage, Fitnessmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 15 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Beurer
681.30
ab € 6,40*
Sonstiges
Meditrade
3750-50B
ab € 28,69*
Sonstiges
Schülke & Mayr
109203
ab € 6,40*
Sonstiges
ADL
464317
ab € 8,14*
Sonstiges
Bodynova
yrotc
ab € 40,19*
Sonstiges
Bodynova
ykxxlhg
ab € 7,10*
Sonstiges
Bodynova
soebxls
ab € 37,54*
Sonstiges
cosiMed
01.28-1
ab € 80,96*
Sonstiges
Couppée
01001
ab € 18,26*
Sonstiges
Söhngen
0390904
ab € 108,79*
Sonstiges
Fesmed
121033
ab € 57,11*
Sonstiges
HAEBERLE
15155
ab € 350,72*
Sonstiges
Ledragomma
1-396-ROT
ab € 5,94*
Sonstiges
Euronda
213005
ab € 25,84*
Sonstiges
Servoprax
H7 555
ab € 17,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.