| |
|
| Artikel-Nr.: 537-753158/petrol Herst.-Nr.: ymadper EAN/GTIN: 4250367906224 |
| |
|
| | |
| ASANA Rollenware
Die Yogamatte ASANA Rollenware ist eine handelsübliche, günstige und einfache Yogamatte, die gut für Anfänger geeignet ist. Eine Rolle ergint je nach gewünschter Länge 15 - 17 Matten; z. B. 17 x 175 cm, 16 x 183 cm oder 15 x 200 cm
Produktinformation - Maße: 30 m x 60 cm
- Stärke: 4,5 mm
- Gewicht ca. 20 kg
- Farbe: petrol
- Yogamatte für individuellen Zuschnitt
- Ergeben ca. 15 - 17 Yogamatten
- ÖKO-TEX (TP025 122612) Zertifikat
- Frei von Phtalaten und anderen giftigen Inhaltsstoffen
- Maschinenwaschbar bis maximal 30 °C im Schonwaschgang
- Nicht schleudern, nicht in den Trockner, kein Waschmittel verwenden
Weitere Informationen: | | Farbe: | petrol |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sportmatte, Übungsmatte, Sportunterlage, Yogaunterlage, Fitnessmatte |
| | |
| |