Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodynova Yogamatte Asana petrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-753143
Hersteller:
     Bodynova
Herst.-Nr.:
     ymape
EAN/GTIN:
     4250367903728
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
gymnastikmatte

Yogamatte ASANA

ASANA Yogamat ist die klassische "Sticky Mat" für Einsteiger. Rutschfeste, griffige und dehnbar Oberflächen bieten zuverlässigen Komfort.

Produktinformationen zur Yogamatte

  • 1 Yogamatte ASANA petrol
  • Aus PVC mit Noppenstruktur
  • Yogamatte für Einsteiger
  • Oberflächen rutschfest beidseitig, griffig, dehnbar und schockabsorbierend
  • Zuverlässiger Komfort bei Übungen
  • Empfohlen für den privaten Gebrauch
  • L/B 183 x 60 cm
  • Stärke 4,5 mm
  • Gewicht 1,4 kg
  • Maschinenwaschbar bis 30 °C
  • Bitte Pflegehinweise beachten
Weitere Informationen:
Farbe:
petrol
Weitere Suchbegriffe: Sportmatte, Übungsmatte, Sportunterlage, Yogaunterlage, Fitnessmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Beurer
681.30
ab € 6,47*
Sonstiges
Meditrade
3750-50B
ab € 30,17*
Sonstiges
Schülke & Mayr
109203
ab € 6,22*
Sonstiges
ADL
464317
ab € 8,15*
Sonstiges
Bodynova
yrotc
ab € 40,46*
Sonstiges
Bodynova
ykxxlhg
ab € 7,12*
Sonstiges
Bodynova
soebxls
ab € 37,37*
Sonstiges
cosiMed
01.28-1
ab € 84,36*
Sonstiges
Couppée
01001
ab € 18,28*
Sonstiges
Söhngen
0390904
ab € 108,34*
Sonstiges
Fesmed
121033
ab € 56,99*
Sonstiges
HAEBERLE
15155
ab € 347,85*
Sonstiges
Ledragomma
1-396-ROT
ab € 5,96*
Sonstiges
Lück
50.901
ab € 4,37*
Sonstiges
Euronda
213005
ab € 25,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.