Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gymstick Door Gym Bar Klimmzugstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-728930
Hersteller:
     Gymstick
Herst.-Nr.:
     CS-2122
EAN/GTIN:
     6430016903066
Suchbegriffe:
Gymstick
Klimmzugbügel
Klimmzughilfe
Klimmzughilfen

Gymstick Door Gym Bar

Die Door Gym Bar von Gymstick ist eine Trainingsstange für Klimmzüge. Die Fixierung der Gymstick Door Gym Bar erfolgt in einem stabilen Türrahmen mit höchstens 91 cm Breite. Zwei Gewinde dienen zur Arretierung der Door Gym Bar, die von 66 bis 91 cm Breite verstellbar ist. Die Gymstick Door Gym Bar verfügt über gepolsterte Griffbereiche, gummierte Pads an den Enden schützen den Türrahmen.

Produktinformationen zur Gymstick Door Gym Bar

  • Verstellbar von 66 bis 91 cm Breite
  • Nicht geeignet für Türrahmen mit mehr als 91 cm Breite
  • Gewicht 1,35 kg
  • Belastbarkeit bis 130 kg
Weitere Suchbegriffe: Klimmzugstange, Klimmzugstangen, klimmzugbügel, Gymstick Sport, Gymstick Fitness, Gymstick Krafttraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gymstick
61118
ab € 75,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.