Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vintage Series Springseil 300 cm Trainings-Lederseil mit Holzgriffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-728734
Hersteller:
     Ludwig Artzt
Herst.-Nr.:
     LA-4150
EAN/GTIN:
     4260071639783
Suchbegriffe:
Gymnastikseil
Schwungseil
Springseil
gymnastikseil

Vintage Series Springseil

Das Vintage Series Springseil von Ludwig Artzt ist geeignet für ein intensives Ausdauer-Workout. Das Training durch Sprünge mithilfe des Seiles kräftigt Ihre Muskeln und hilft beim Abnehmen. Das Leder-Seil im Vintage-Look mit Inbusschlüssel ist längenverstellbar und hat 2 Holzgriffe. Auf dem Sprungseil ist wie bei allen Produkten der Vintage-Serie ein Logo eingebrannt.

Produktinformationen zum Vintage Series Springseil

  • Hochwertiges Springseil im stylishen Vintage-Look
  • Robustes Lederseil
  • Holzgriffe mit Kugellager
  • Längenverstellbar zwischen 100 und 300 cm
  • Umweltfreundliche Verpackung aus recyceltem Material
  • Seillänge 300 cm
  • Seildurchmesser ca. 0,8 cm
  • Griffmaße 16,5 x 3 cm
  • Gefertigt aus echtem Rindsleder mit massiven Holzgriffen
  • Inklusive Inbusschlüssel
  • Haut- und umweltschonend, Serie-Logo aufgebrannt
Einstellung des Vintage Series Springseils
  • Metallmanschette mit dem beiliegenden Inbusschlüssel lösen, Seil verstellen, Manschette wieder festziehen
  • Überstehende Seilstück entweder abschneiden oder mit der beiliegenden Lederschlaufe fixieren

Hinweis: Aufgrund des individuellen Vintage-Looks kann das Produkt geringfügig von der Abbildung abweichen.

Weitere Suchbegriffe: Sprungseil, Ausdauertraining, Krafttraining, Vintageserie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.