| |
|
| Artikel-Nr.: 537-728723 Herst.-Nr.: LA-4161 EAN/GTIN: 4260071636850 |
| |
|
| | |
| Vintage Series Medizinball Der Medizinball von Ludwig Artzt im Vintage-Look bietet Ihnen vielfältige Trainingsmöglichkeiten. Diese können dank der verschiedenen Gewichte der Vintage Series Medizinbälle speziell auf Ihren individuellen Fitnessstand abgestimmt werden. Das Oldschool-Athletiktraining mit den Medizin-Bällen aus Leder kann als dynamisches Kraft-, Core- und Koordinationstraining erfolgen. Mithilfe der Wurf- und Fangübungen mit dem Vintage Series Medizinball wird die Muskulatur am gesamten Körper effizient trainiert. Produktinformationen zu Vintage Series Medizinball - Gewicht 1,5 kg, Durchmesser 20 - 24 cm
- Trendiger Vintage-Look mit Original-Branding
- Ideal für ein simples und gleichzeitig effektives, funktionelles Training
- Obermaterial aus Rindsleder
- Haut- und umweltschonend
- Serie-Logo aufgebrannt
Das Produkt kann aufgrund des individuellen Vintage-Looks geringfügig von der Abbildung abweichen. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1500 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gymnastikball, Sportball, Medizinbälle, Vintage, Vintage Gymnastikball, Vintage Medizinball, Vintage Sport, Vintage Sportartikel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 44,76* | € 59,76* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,36* | € 76,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|