Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSU Balance Trainer NexGen Gleichgewichtstrainer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-728558
Hersteller:
     BOSU
Herst.-Nr.:
     LM-1030
EAN/GTIN:
     0033149079361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balance-Trampolinkissen
Bosu Balancetrainer
Togu Jumper
Balancierhalbkugel

BOSU Balance Trainer

Ob im Fitnessstudio, beim Personal Training oder für den Sportraum zu Hause - der Balance Trainer von BOSU ist ein vielseitiges Trainingsgerät für ein abwechslungsreiches Gleichgewichts- und Koordinationstraining. Dank seiner beidseitigen Nutzbarkeit bietet die Verbindung aus Gymnastikball und Gleichgewichtsbrett viele Übungsmöglichkeiten in Kombination beispielsweise mit Kräftigungs- und Audauer-Workouts. Zusätzlich bietet der BOSU Balance Trainer NextGen durch die strukturierte Oberfläche mehr Halt für Füße bzw. Hände sowie eine angenehmere Haptik. Die Markierungen helfen dabei, die Hände und Füße symmetrisch zu positionieren.

Produktinformationen zu BOSU Balance Trainer

  • Ausführung NextGen - die nächste Generation des beliebten BOSU Balance Trainers
  • Strukturierte Oberfläche für mehr Halt und bessere Haptik
  • Vereinfachte Positionierung der Extremitäten dank Markierungen
  • Stabilisierungs- und Kräftigungsübungen
  • Verbesserung der koordinativen Fähigkeiten
  • Optimierung der Bewegungsmuster bei regelmäßigem Training
  • Förderung der motorischen Grundeigenschaften
  • Beidseitig nutzbar für noch mehr Übungsmöglichkeiten
  • Verschiedene Einsatzbereiche
  • Erleichtertes Handling dank versenkter Handgriffe an der Unterseite
  • Durchmesser ca. 65 cm
  • Belastbarkeit bis 150 kg
  • Gefertigt aus hochwertigem Vinyl
  • Inklusive Pumpe

Weitere Informationen finden Sie in der Übungsanleitung.

Weitere Informationen:
Ausführung:
NexGen
Weitere Suchbegriffe: Balancierkugel, Balance-Kreisel, Balancierkreisel, Balancierscheibe, Fitnesskreisel, Kreiselbrett, Sportkreisel, Therapiekreisel, balance kreisel, Trainingsball, Balancetraining, Sportgerät, Trainingsgerät, Gymnastikball
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
Frei Haus
ab € 205,26*
€ 241,75*
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,36*
€ 246,03*
9 Tage
17
€ 6,29*
ab € 219,04*
€ 262,23*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,03*
€ 292,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,79*
€ 291,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,85*
€ 277,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,30*
€ 265,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,36*
€ 247,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BOSU
lm-1001
ab € 174,47*
Ähnlich
BOSU
LM-1023
ab € 133,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.