| |
|
| Artikel-Nr.: 537-728501 Herst.-Nr.: LM-1023 EAN/GTIN: 0033149305354 |
| | |
|
| | |
| BOSU Balance Trainer Ob im Fitnessstudio, beim Personal Training oder für den Sportraum zu Hause - der Balance Trainer von BOSU ist ein vielseitiges Trainingsgerät für ein abwechslungsreiches Gleichgewichts- und Koordinationstraining. Dank seiner beidseitigen Nutzbarkeit bietet die Verbindung aus Gymnastikball und Gleichgewichtsbrett viele Übungsmöglichkeiten in Kombination beispielsweise mit Kräftigungs- und Audauer-Workouts. Darüber hinaus kann der Balance Trainer auch beim Cardio, Core- und Bauchmuskeltraining eingesetzt werden. Produktinformationen zu BOSU Balance Trainer - Ausführung Sport, Ø ca. 50 cm
- Farbe blau/lime green
- Stabilisierungs- und Kräftigungsübungen
- Verbesserung der koordinativen Fähigkeiten
- Optimierung der Bewegungsmuster bei regelmäßigem Training
- Förderung der motorischen Grundeigenschaften
- Beidseitig nutzbar für noch mehr Übungsmöglichkeiten
- Verschiedene Einsatzbereiche
- Mit 6 rutschfesten Füßen für genügend Halt auf Teppichen usw.
- Belastbarkeit bis 136 kg
- Höhe ca. 18 cm
- Gefertigt aus hochwertigem Vinyl
- Inklusive Pumpe
Weitere Informationen finden Sie in der Übungsanleitung. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau/lime green |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balancierkugel, Balance-Kreisel, Balancierkreisel, Balancierscheibe, Fitnesskreisel, Kreiselbrett, Sportkreisel, Therapiekreisel, balance kreisel, Trainingsball, Balancetraining, Sportgerät, Trainingsgerät, Gymnastikball |
| | |
| |