Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Özpinar Keilkissen 60x20x20cm tundra weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-719547/01
Hersteller:
     Özpinar
Herst.-Nr.:
     1532.07
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keil Sitzkissen
Keilkissen
Keilsitzkissen
Sitzkeil
Özpinar Keilkissen 60 x 20 x 20 cm

Die Keilkissen sind mit äußerst strapazierfähigem Skai-Kunstleder bezogen.

  • Besonders robuster Qualitätsreißverschlüsse
  • Druck- und reißfest vernäht
  • Kunstlederbezüge sind schnell und einfach auswechselbar
  • Langlebig
  • Reißfest
  • Lichtecht
  • Pflegeleicht
  • Abriebfest
  • Desinfektionsmittelbeständig
  • Füllung: Polyschaumstoff
  • Material: Skai-Kunstlederbezug
  • Farbe: tundra weiß 01 (Glattkunstleder)
  • Maße: 60 x 20 x 20 cm
  • Lieferform: 1 Stück

In vielen verschiedenen Farben erhältlich gemäß Farbkarte und auf Anfrage
Weitere Informationen:
Farbe:
Tundra weiß
Weitere Suchbegriffe: Sitzkeilkissen, keilkissen weiß, keil sitzkissen, Armlymphkeil, Lagerungsmaterial, Lagerungskissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.