Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Özpinar Kopfkissen 40x40cm tundra aqua mit Weichschaumstäbchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-719030/32
Hersteller:
     Özpinar
Herst.-Nr.:
     1510.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopfkissen
Schlafkissen
kopfkissen 40 x 40 cm
kopfkissen
Özpinar Kopfkissen 40 x 40 cm

Die Kopfkissen sind mit äußerst strapazierfähigem Skai-Kunstleder bezogen.

  • Besonders robuster Qualitätsreißverschlüsse
  • Druck- und reißfest vernäht
  • Kunstlederbezüge sind schnell und einfach auswechselbar
  • Langlebig
  • Reißfest
  • Lichtecht
  • Pflegeleicht
  • Abriebfest
  • Desinfektionsmittelbeständig
  • Füllung: Weichschaumstäbchen
  • Material: Skai-Kunstlederbezug
  • Maße: 40 cm x 40 cm
  • Farbe: tundra aqua 32 (Glattkunstleder)
  • Lieferform: 1 Stück

Erhältlich auch in weiteren Farben gemäß Farbkarte und auf Anfrage 
Weitere Informationen:
Farbe:
Tundra aqua
Weitere Suchbegriffe: kopfkissen kunstleder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.